- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- g4 電球のおすすめ人気ランキング
g4 電球のおすすめ人気ランキング
2026/01/09更新383件の「g4 電球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「差し込み タイプ 電球」、「非常灯電球」、「ハロゲン電球非常灯」などの商品も取り扱っております。
全長(mm)
44
直径(Φmm)
12
電圧(V)
12
消費電力(W)
50
口金
GY6.35
平均演色評価数(Ra)
100
色温度(K)
3000
ランプ寿命
4000h
光中心距離
30.0mm
定格光束(Lm)
900
電球の種類
ハロゲン電球
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ピン口金ハロゲンJタイプ
フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。
ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金
G4
電球の種類
ハロゲン
定格消費電力(W)
10
定格電圧(V)
12
色
クリア
全長(mm)
33
定格寿命(時間)
約4000
バルブ径(Φmm)
9
1個
¥1,044
税込¥1,148
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
ピン口金ハロゲンJタイプ
フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。
ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金
G4
電球の種類
ハロゲン
定格消費電力(W)
20
定格電圧(V)
12
色
クリア
全長(mm)
33
定格寿命(時間)
約4000
バルブ径(Φmm)
9
1個
¥1,044
税込¥1,148
当日出荷
定格電力(W)
150
定格電圧(V)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
センサーライトHSL-75PA用のハロゲンランプです。
用途センサーライトHSL-75PA用のハロゲンランプとして。
電球の種類
ハロゲン
定格電圧(V)
110
適合機種
HSL-75PA
消費電力(W)
75
1パック(2個)
¥899
税込¥989
当日出荷
ピン口金ハロゲンJタイプ
フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。
ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金
GY6.35
電球の種類
ハロゲン
定格消費電力(W)
50
定格電圧(V)
12
色
クリア
全長(mm)
44
定格寿命(時間)
約4000
バルブ径(Φmm)
12
1個
¥1,044
税込¥1,148
当日出荷
全長(mm)
43
口金
G9
定格寿命(時間)
2000
平均演色評価数(Ra)
100
直径(mm)
14
電球の種類
ハロゲン
ピン口金ハロゲンJタイプ
フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。
ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金
G4
電球の種類
ハロゲン
定格消費電力(W)
5
定格電圧(V)
12
色
クリア
全長(mm)
33
定格寿命(時間)
約4000
バルブ径(Φmm)
9
1個
¥1,234
税込¥1,357
当日出荷
非常等に最適
主に、機器などのパネル面の表示用、照明灯などに使用する電球です。
口金
E17
電球の種類
白熱電球
色
クリア
全長(mm)
58
バルブ径(Φmm)
35
用途一般
定格電圧(V)
12
日本国内製造の高品質商品です。
Eマーク付きです。
Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、
欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、
合格した証として与えられるマークとなります。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ
定格電圧(V)
12
タイプ
シングル球
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)